UUSI PIG DRM1129-RD-lukituskansi loisteputkilampulle | AH2XXF 30PX21

NEW PIG DRM1129-RD Lukituskansi loisteputkeen, punainen

Varastossa
Tuote: AH2XXF Malli: DRM1129-RDRistiviite: 30PX21

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€808.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoisteputken salvan kansi
Väripunainen
Korkeus6"
Pituus28 5 / 16 "
MateriaaliTeräs, etyleeni-vinyyliasetaattivaahto
Rummujen määrä0
Leveys24 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1125
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)74.3
Laivan leveys (cm)65.41
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG DRM1129-RD Lukituskansi loisteputkeen, punainen
€808.32 / yksikkö