NEW AGE 99627 Hand Truck Pallet 21 x 15-1/2 Aluminium | AA4EDW 12G966

NEW AGE 99627 Käsikäyttöinen kuormalava 21 x 15-1/2 alumiinia

Varastossa
Tuote: AA4EDW Malli: 99627Ristiviite: 12G966

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHand Truck Pallet
VäriHopea
Dynaaminen kuormitettavuus750 lb
Korkeus1.5 "
Pituus15.5 "
MateriaaliAlumiini
Lavan sisäänpääsy2-Way
Staattinen kantavuus750 lb
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)42.55
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 99627 Käsikäyttöinen kuormalava 21 x 15-1/2 alumiinia
€142.26 / yksikkö