NEW AGE 98037 Food Service Dolly Keg 175 Lb. | AA6LUG 14G297

NEW AGE 98037 Food Service Dolly Keg 175 Lb.

Varastossa
Tuote: AA6LUG Malli: 98037Ristiviite: 14G297

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€367.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokapalvelu Dolly
Pyörä Dia.3"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän tyyppi3 "alustan tyyppi
VäriMusta
rakentaminenAlumiini
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus17.25 "
Kokonaispituus17.25 "
kokonaisleveys5.25 "
Hyllyn pituus17.25 "
Hyllyn leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysPyörä Dia.Pyörän tyyppiVäriKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHinta
NEW AGE 1201 Mobile Dunnage Rack 1200 Lb. | AA6LTP 14G281 120120 "5"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaMusta / sininen8.25 "25.75 "20 "25.75 "€678.88
UUSI AGE 1202 -kannettava teline 1200 Lb. | AA6LTQ 14G282 120220 "5"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaMusta / sininen8.25 "37.75 "20 "37.75 "€715.35
Tarjouspyyntö
NEW AGE 1203 Mobile Dunnage Rack 1200 Lb. | AA6LTR 14G283 120320 "5"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaMusta / sininen8.25 "49.75 "20 "49.75 "€757.54
NEW AGE 1213 Mobile Dunnage Rack 1200 Lb. | AA6LTU 14G285 121324 "5"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaMusta / sininen8.25 "25.75 "24 "25.75 "€682.79
NEW AGE 1204 Mobile Dunnage Rack 1200 Lb. | AA6LTV 14G286 120424 "5"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaMusta / sininen8.25 "37.75 "24 "37.75 "€723.02
NEW AGE 1206 Mobile Dunnage Rack 1200 Lb. | AA6LTW 14G287 120624 "5"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaMusta / sininen8.25 "49.75 "24 "49.75 "€755.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 98037 Food Service Dolly Keg 175 Lb.
€367.15 / yksikkö