UUSI AGE 98001 -leikkuri ja sekoituskärry 16 astian kapasiteetti | AE9QGC 6LGG8

NEW AGE 98001 Viipalointi- ja sekoitinkärry, 16 astian kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE9QGC Malli: 98001Ristiviite: 6LGG8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,338.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViipalointi- ja sekoituskärry
Pyörän lämpötila. Luokitus180-astetta F
Pyörän tyyppifoorumi
VäriHarmaa
rakentaminenAlumiini
Syvyys26
Hyllyjen välinen etäisyys1.5 "
Korkeus31.25 "
Kantavuus800 lb
Aikavälien lukumäärä16
Paneelin koko13 x 18, 14 x 18, 18 x 26 "
Leveys23-1/5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)67.95
Laivan leveys (cm)65.41
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 98001 Viipalointi- ja sekoitinkärry, 16 astian kapasiteetti
€1,338.65 / yksikkö