Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI AGE 68P -hyllyalusta, alumiini 1-5 / 16 tuumaa, leveys Od | AA8KNW 18K923

NEW AGE 68P hyllytolppa alumiinia 1-5/16 tuumaa leveys Od

Varastossa
Tuote: AA8KNW Malli: 68PRistiviite: 18K923

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyposti
KokoonpanoHyllyihin
VäriAlumiini
Suorittaa loppuunAlumiini
Mitata6
Korkeus68 "
MateriaaliAlumiini
Leveys1-5 / 16 "OD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
UUSI AGE 34P -hyllyalusta, alumiini 1-5 / 16 tuumaa, leveys Od | AA8KNT 18K920 34P34 "€45.07
Uuden ikäisen 48P-hyllyalustan alumiini 1-5 / 16 tuuman leveys Od | AA8KNU 18K921 48P48 "€52.47
UUSI AGE 54P -hyllyalusta 1-5 / 16 tuumaa, alumiini AA8KNV 18K922 54P54 "€55.91
UUSI AGE 72P Hyllytanko Alumiini 1-5 / 16 Tuumaa Leveys Od | AA8KNX 18K924 72P72 "€72.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 68P hyllytolppa alumiinia 1-5/16 tuumaa leveys Od
€70.98 / yksikkö