NEW AGE 1333S Täysi pullapannu, sivukuorma 12 kapasiteetti | AF2GMD 6THY5

NEW AGE 1333S Täysi pulla-pannutelineen sivukuormitus 12 kapasiteettia

Varastossa
Tuote: AF2GMD Malli: 1333SRistiviite: 6THY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€950.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysikokoinen pullaastiateline
Pyörän lämpötila. Luokitus180-astetta F
Pyörän tyyppiKääntyvä alusta
VäriHarmaa
rakentaminenKaikki hitsattu alumiini
Syvyys19
Korkeus69.75 "
Kantavuus700 lb
MateriaaliKaikki hitsattu alumiini
Aikavälien lukumäärä12
Leveys28.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)170.18
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
UUSI AGE 1461 Full Bun Pan -telineen päätykuorma 38 Kapasiteetti | AF2GLT 6THX5 14612620-11/16€1,116.29
UUSI AGE 1330 Täysikokoinen konepeltihyllyn päätykuorma 30 AF2GLU 6THX6 13302620.375€1,226.11
UUSI AGE 1331 - Täysikokoinen pullatelineen päätykuorma 20 AF2GLV 6THX7 13312620.375€925.77
UUSI AGE 1332 - Täysikokoinen konepeltihyllyn päätykuorma 15 AF2GLW 6THX8 13322620.375€971.29
UUSI AGE 1333 Täyspullaastian telineen päätykuorma 12 AF2GLX 6THX9 13332620.375€822.68
NEW AGE 1334 Full Bun Pan Rack Rack End Load 10 Kapasiteetti | AF2GLY 6THY0 13342620.375€801.77
UUSI AGE 1461S Täysikokoinen konepeltipeliteline sivukuormalla 38 AF2GLZ 6THY1 1461S1928.375€1,146.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 1333S Täysi pulla-pannutelineen sivukuormitus 12 kapasiteettia
€950.91 / yksikkö