Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEW AGE 0361 Säiliön kansi Harmaa Käytä AA4EEC:n kanssa | AA4EED 12G974

NEW AGE 0361 Säiliön kansi Harmaa Käytä AA4EEC:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EED Malli: 0361Ristiviite: 12G974

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön kansi
VäriHarmaa
Korkeus3"
Pituus26 "
MateriaaliFDA: n hyväksymä polyeteeni
Käytä12G973
Leveys17ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 0361 Säiliön kansi Harmaa Käytä AA4EEC:n kanssa
€80.02 / yksikkö