Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NES NES25 sisäkierteen korjaustyökalu, 1-1/4-2-1/8 tuuman koko | AF2KUU 6URR0

NES NES25 sisäkierteen korjaustyökalu, koko 1-1/4-2-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2KUU Malli: NES25Ristiviite: 6URR0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€460.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaustyökalu
Pituus6-7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Koko1 1/4 - 2 1/8 "
KiertyyppiMetrinen tai UNC
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NES NES25 sisäkierteen korjaustyökalu, koko 1-1/4-2-1/8 tuumaa
€460.74 / yksikkö