Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NES NES24 sisäkierteen korjaustyökalu, 7/8 - 1-1/4 tuuman koko | AF2KUR 6URP8

NES NES24 sisäkierteen korjaustyökalu, 7/8 - 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2KUR Malli: NES24Ristiviite: 6URP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaustyökalu
Pituus5-3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Koko7/8 - 1 1/4 "
KiertyyppiMetrinen tai UNC
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NES NES24 sisäkierteen korjaustyökalu, 7/8 - 1-1/4 tuumaa
€280.10 / yksikkö