Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NES NES2 Ulkokierteen korjaustyökalu, 11/16 - 1-1/2 tuuman koko | AF2KVH 6URT3

NES NES2 ulkokierteen korjaustyökalu, 11/16 - 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2KVH Malli: NES2Ristiviite: 6URT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€244.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaustyökalu
Pituus4-1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Koko11/16 - 1 1/2 "
KiertyyppiMetrinen tai UNC
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8466948585
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NES NES2 ulkokierteen korjaustyökalu, 11/16 - 1-1/2 tuumaa
€244.26 / yksikkö