Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NES NES06040 Ulkokierteen korjaustyökalu, koko 5/32 - 1/2 tuumaa | AF2KTZ 6URN2

NES NES06040 Ulkokierteen korjaustyökalu, koko 5/32 - 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2KTZ Malli: NES06040Ristiviite: 6URN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaustyökalu
Pituus7.3 "
MateriaaliTeräs
Koko5/32 - 1/2 "
KiertyyppiMetrinen tai UNC
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8466948585
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NES NES06040 Ulkokierteen korjaustyökalu, koko 5/32 - 1/2 tuumaa
€83.00 / yksikkö