Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 5509705 ilmastin kaksois 15 / 16-27 x 55 / 64-27 tuumaa 1.75 Gpm | AA2KDT 10N179

NEOPERL 5509705 Dual ilmastin 15/16-27 x 55/64-27 tuumaa 1.75 Gpm

Varastossa
Tuote: AA2KDT Malli: 5509705Ristiviite: 10N179

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana ilmastin
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.75 gpm
VirtaIlmastettu
Kierteen koko15/16"-27 x 55/64"-27
TyyppiKaksinkertainen, vandaalinkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusTyyppiHinta
NEOPERL 5509005 ilmastin kaksois 15 / 16-27 x 55 / 64-27 tuumaa 0.35 Gpm | AA2KDK 10N172 55090050.35 gpmDual€2.84
NEOPERL 5509505 ilmastin kaksois 15 / 16-27 x 55 / 64-27 tuumaa 1.75 Gpm | AA2KDQ 10N177 55095051.75 gpmDual€2.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 5509705 Dual ilmastin 15/16-27 x 55/64-27 tuumaa 1.75 Gpm
€6.68 / yksikkö