Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 55 1210 5 hana-adapterisarja messinki | AB4ZCM 20K851

NEOPERL 55 1210 5 Hanan sovitinsarja messinkiä

Varastossa
Tuote: AB4ZCM Malli: 55 1210 5Ristiviite: 20K851

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana-adapterisarja
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMessinki
Koko7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 55 1210 5 Hanan sovitinsarja messinkiä
€55.45 / yksikkö