Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LR NELSON 15X972 Vesisuutin Punainen/musta/harmaa | AA7GNG

LR NELSON 15X972 Vesisuutin Punainen/musta/harmaa

Varastossa
Tuote: AA7GNG Malli: 15X972

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisuutin
VäriPunainen / musta / harmaa
YhteysGHT
rakentaminenPainevalettu sinkki päällystetty
MalliTeollinen suora
Flow Controltwist
Virtausnopeus2.5-5.0 gpm
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7695
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LR NELSON 15X972 Vesisuutin Punainen/musta/harmaa
€14.71 / yksikkö