Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUOM SEBS7BUU-1-40mm Mini-ohjain Asennus Yksittäinen vaunu 40 Mm L | AC9PGH 3HVJ3

NB SEBS7BUU-1-40mm Mini-ohjainkokonaisuus, yksivaunu 40 mm L

Varastossa
Tuote: AC9PGH Malli: SEBS7BUU-1-40mmRistiviite: 3HVJ3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-Guide-kokoonpano
Viraston vaatimustenmukaisuusEi eristetty
Pohjan leveys7mm
Vaunun korkeus6.5mm
Vaunun reiän kokoM2 x 2.5 tuumaa
Vaunun pituus23mm
KuljetusmateriaaliRuostumaton teräs
Vaunun tyyppiStandardi
Kelkan leveys17mm
Dynaaminen kuormitettavuus1290 N
Reiän koko2.4x4.2x2.3
Max. Nopeus79 tuumaa/s.
Reikäkeskuksen asennus keskelle15mm
Kiinnitysreikä päähän (tuumaa / mm)5mm
Kiskoreikien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus8mm
Kiskon viimeistelyRuostumaton teräs
Kiskon korkeus4.7mm
Kiskon pituus40mm
Kiskon materiaaliRuostumaton teräs
Juoksumatka (tuumaa / mm)1.5 mm
TiivisteetKyllä
Staattinen kantavuus1690 N
Temp. alue176 F
TyyppiYksi kuljetus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8482105012
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPohjan leveysDynaaminen kuormitettavuusReiän kokoReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusStaattinen kantavuusKierteen kokoHinta
Huom SEBS9BUU-2-355mm Mini-Guide Assembly Double Carriage 355 Mm L | AC8HWV 3AGE1 SEBS9BUU-2-355mmKaksinkertainen kuljetus9mm3420 N3.5x6.0x3.520mm10mm5080 N-€753.53
Huom SEBS9BUU-2-395mm Mini-Guide Assembly Double Carriage 395 Mm L | AC8HWW 3AGE2 SEBS9BUU-2-395mmKaksinkertainen kuljetus9mm3420 N3.5x6.0x3.520mm10mm5080 N-€793.03
NB SEBS9BUU-2-475mm Mini-Guide Assembly Double Carriage 475 Mm L | AC8HWX 3AGE3 SEBS9BUU-2-475mmKaksinkertainen kuljetus9mm3420 N3.5x6.0x3.520mm10mm5080 N-€897.55
NB SEBS12BUU-1-70mm Mini-Guide Assembly Single Carriage 70 Mm L | AC8HWY 3AGE4 SEBS12BUU-1-70mmYksi kuljetus12mm3830 N3.5x6.0x4.525mm13mm3100 N-€251.19
Huom. SEBS12BUU-1-120mm Mini-Guide Assembly Single Carriage 120 Mm L | AC8HWZ 3AGE5 SEBS12BUU-1-120mmYksi kuljetus12mm3830 N3.5x6.0x4.525mm13mm3100 N-€282.25
NB SEBS12BUU-1-195mm Pienoisohjainyksikkö Yksivaunu 195 Mm L | AC8HXA 3AGE6 SEBS12BUU-1-195mmYksi kuljetus12mm3830 N3.5x6.0x4.525mm13mm3100 N-€335.90
NB SEBS12BUU-1-270mm Mini-Guide Assembly Single Carriage 270 Mm L | AC8HXB 3AGE7 SEBS12BUU-1-270mmYksi kuljetus12mm3830 N3.5x6.0x4.525mm13mm3100 N-€414.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NB SEBS7BUU-1-40mm Mini-ohjainkokonaisuus, yksivaunu 40 mm L
€197.60 / yksikkö