Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NAUGATUCK GR70S414HE Kelluva pallo pyöreä ruostumaton teräs 7 tuumaa | AD8QEN 4LTD1

NAUGATUCK GR70S414HE Float Ball Pyöreä ruostumaton teräs 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QEN Malli: GR70S414HERistiviite: 4LTD1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€303.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfloat Ball
YhteysUlkoinen
Kelluva Dia.7"
Kelluva paino38.08 oz.
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Nestemäinen lämpötila225-astetta F
ShapePyöreä
kierteitetytItse, 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelluva Dia.Hinta
NAUGATUCK GR35S424HA Float Ball Pyöreä ruostumaton teräs 3-1 / 2 In | AD8QED 4LTC1 GR35S424HA3.5 "€81.65
NAUGATUCK GR35S424HD Float Ball Pyöreä ruostumaton teräs 3-1 / 2 In | AD8QEE 4LTC2 GR35S424HD3.5 "€79.59
NAUGATUCK GR40S419HA Float Ball Pyöreä ruostumaton teräs 4 tuumaa | AD8QEF 4LTC3 GR40S419HA4"€85.38
NAUGATUCK GR40S421HD Float Ball Pyöreä ruostumaton teräs 4 tuumaa | AD8QEG 4LTC4 GR40S421HD4"€94.05
NAUGATUCK GR45S421HD Float Ball Pyöreä ruostumaton teräs 4-1 / 2 In | AD8QEH 4LTC5 GR45S421HD4.5 "€115.83
NAUGATUCK GR50S419HE Kelluva pallo pyöreä ruostumaton teräs 5 tuumaa | AD8QEJ 4LTC6 GR50S419HE5"€121.83
NAUGATUCK GR50S419HA Float Ball Pyöreä ruostumaton teräs 5 tuumaa | AD8QEK 4LTC7 GR50S419HA5"€110.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NAUGATUCK GR70S414HE Float Ball Pyöreä ruostumaton teräs 7 tuumaa
€303.45 / yksikkö