Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANSALLINEN SUOJA L-FRA100-24x24 Vision Lite Korkeus 24 tuumaa Leveys 24 tuumaa | AE4UKW 5MUW1

NATIONAL GUARD L-FRA100-24x24 Vision Lite, korkeus 24 tuumaa, leveys 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4UKW Malli: L-FRA100-24x24Ristiviite: 5MUW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven ikkunan kehyssarja
Suorittaa loppuunpohjamaalattu
MateriaaliTeräs
Avauskorkeus24 "
Avausleveys24 "
Ikkunan korkeus23 "
Ikkunan leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)64.52
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAvauskorkeusAvausleveysIkkunan korkeusIkkunan leveysHinta
NATIONAL GUARD L-FRA100-5x35 Vision Lite -korkeus 5 tuuman leveys 35 tuumaa | AE4UKR 5MUV7 L-FRA100-5x35pohjamaalattu35 "5"34 "4"€140.41
KANSALLISEN SUOJAN L-FRA100-6x27 Vision Lite -korkeus 6 tuuman leveys 27 tuumaa | AE4UKT 5MUV8 L-FRA100-6x27pohjamaalattu27 "6"26 "4"€137.08
NATIONAL GUARD L-FRA100-7x22 Vision Lite -korkeus 7 tuuman leveys 22 tuumaa | AE4UKU 5MUV9 L-FRA100-7x22pohjamaalattu22 "7"21 "5"€113.83
Kansallinen vartija L-FRA100-12x12 Vision Lite Korkeus 12 tuumaa Leveys 12 tuumaa | AE4UKV 5MUW0 L-FRA100-12x12pohjamaalattu12 "12 "11 "11 "€88.32
KANSALLINEN SUOJA L-FRA100DKB-5x35 Vision Lite Korkeus 5 tuumaa Leveys 35 tuumaa | AE4UKY 5MUW3 L-FRA100DKB-5x35Tumma pronssi35 "5"34 "4"€160.15
KANSALLISEN SUOJAN L-FRA100DKB-6x27 Vision Lite korkeus 6 tuuman leveys 27 tuumaa | AE4UKZ 5MUW4 L-FRA100DKB-6x27Tumma pronssi27 "6"26 "5"€137.08
KANSALLINEN SUOJA L-FRA100DKB-7x22 Vision Lite -korkeus 7 tuuman leveys 22 tuumaa | AE4ULA 5MUW5 L-FRA100DKB-7x22Tumma pronssi22 "7"21 "5"€123.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD L-FRA100-24x24 Vision Lite, korkeus 24 tuumaa, leveys 24 tuumaa
€163.98 / yksikkö