Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 4440SDKB-36 Automaattinen oven alaosa 36 tuumaa tumma pronssi | AE4UGC 5MUK5

NATIONAL GUARD 4440SDKB-36 Automaattinen oven pohja 36 tuumaa tumma pronssi

Varastossa
Tuote: AE4UGC Malli: 4440SDKB-36Ristiviite: 5MUK5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen oven pohja
VäriTumma pronssi
Suorittaa loppuuneloksoitu
Laipan korkeus1-3 / 4 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus7 / 8 "
TarvikkeetMukana
KoteloTumma pronssi
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliSilikoni
Lisää koko3 / 8 "
Pituus36 "
SuorituskykyKaksoiskäyttöinen
Projektio7 / 8 "
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Drop Bar materiaali (alumiini)
    • Kotelon paksuus (7/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NATIONAL GUARD 4440SDKB-48 Automaattinen oven alaosa 36 tuumaa tumma pronssi | AE4UGD 5MUK6 4440SDKB-48€262.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 4440SDKB-36 Automaattinen oven pohja 36 tuumaa tumma pronssi
€167.48 / yksikkö