Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 320S-4 Automaattinen oven alaosa 3/8 x 48 tuuman alumiinia | AC9NPW 3HRK9

NATIONAL GUARD 320S-4 automaattioven pohja 3/8 x 48 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC9NPW Malli: 320S-4Ristiviite: 3HRK9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen oven pohja
VäriAlumiini
Suorittaa loppuunAlumiini
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus7 / 8 "
TarvikkeetMukana
KoteloAlumiini
Lisää väriHarmaa
Lisää materiaaliSilikoni
Lisää koko3 / 16 "
Pituus48 "
SuorituskykyNormaali tulli
Projektio7 / 8 "
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3925200091
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Drop Bar materiaali (alumiini)
    • Kotelon paksuus (1-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVäriSuorittaa loppuunProjektioLeveysLaippamateriaaliKoteloLisää väriHinta
NATIONAL GUARD 220NA-3 Automaattinen oven alaosa 1/4 x 36 tuuman alumiinia | AC9NPF 3HRJ3 220NA-336 "Poista valintaeloksoitu19 / 32 "1 / 4 "AlumiiniAlumiiniMusta€121.58
NATIONAL GUARD 220NA-4 Automaattinen oven alaosa 1/4 x 48 tuuman alumiinia | AC9NPG 3HRJ4 220NA-448 "Poista valintaeloksoitu19 / 32 "1 / 4 "AlumiiniAlumiiniMusta€141.02
NATIONAL GUARD 220NDKB-3 Automaattinen oven alaosa 1/4 x 36 tuuman alumiinia | AC9NPH 3HRJ5 220 NDKB-336 "Tumma pronssiTumma pronssi19 / 32 "1 / 4 "AlumiiniAlumiiniMusta€138.46
NATIONAL GUARD 220NDKB-4 Automaattinen oven alaosa 1/4 x 48 tuuman alumiinia | AC9NPJ 3HRJ6 220 NDKB-448 "Tumma pronssiTumma pronssi19 / 32 "1 / 4 "AlumiiniAlumiiniMusta€166.79
NATIONAL GUARD 229NSS-3 Automaattinen oven alaosa 1/4 x 36 tuuman ruostumatonta terästä | AC9NPK 3HRJ7 229NSS-336 "HopeaRuostumaton teräs19 / 32 "1 / 4 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräsMusta€129.56
NATIONAL GUARD 223NDKB-3 Automaattinen oven alaosa 7/16 x 36 tuuman alumiini | AC9NPR 3HRK4 223 NDKB-336 "Tumma pronssiTumma pronssi5 / 8 "7 / 16 "AlumiiniAlumiiniMusta€113.03
NATIONAL GUARD 223NDKB-4 Automaattinen oven alaosa 7/16 x 48 tuuman alumiini | AC9NPT 3HRK5 223 NDKB-448 "Tumma pronssiTumma pronssi5 / 8 "7 / 16 "AlumiiniAlumiiniMusta€123.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 320S-4 automaattioven pohja 3/8 x 48 tuumaa alumiinia
€127.23 / yksikkö