Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 223NDKB-3 Automaattinen oven alaosa 7/16 x 36 tuuman alumiini | AC9NPR 3HRK4

NATIONAL GUARD 223NDKB-3 automaattioven pohja 7/16 x 36 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC9NPR Malli: 223NDKB-3Ristiviite: 3HRK4
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
€98.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen oven pohja
VäriTumma pronssi
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Laipan korkeus1-7 / 8 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus5 / 8 "
TarvikkeetMukana
KoteloAlumiini
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko7 / 16 "
Pituus36 "
SuorituskykyPieni sulkemisvoima
Projektio5 / 8 "
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.963
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)93.47
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4008196000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Drop Bar materiaali (alumiini)
    • Kotelon paksuus (3/32 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVäriSuorittaa loppuunProjektioLeveysLaippamateriaaliKoteloLisää väriHinta
NATIONAL GUARD 220NA-3 Automaattinen oven alaosa 1/4 x 36 tuuman alumiinia | AC9NPF 3HRJ3 220NA-336 "Poista valintaeloksoitu19 / 32 "1 / 4 "AlumiiniAlumiiniMusta€114.77
NATIONAL GUARD 220NA-4 Automaattinen oven alaosa 1/4 x 48 tuuman alumiinia | AC9NPG 3HRJ4 220NA-448 "Poista valintaeloksoitu19 / 32 "1 / 4 "AlumiiniAlumiiniMusta€128.18
NATIONAL GUARD 220NDKB-3 Automaattinen oven alaosa 1/4 x 36 tuuman alumiinia | AC9NPH 3HRJ5 220 NDKB-336 "Tumma pronssiTumma pronssi19 / 32 "1 / 4 "AlumiiniAlumiiniMusta€125.12
NATIONAL GUARD 220NDKB-4 Automaattinen oven alaosa 1/4 x 48 tuuman alumiinia | AC9NPJ 3HRJ6 220 NDKB-448 "Tumma pronssiTumma pronssi19 / 32 "1 / 4 "AlumiiniAlumiiniMusta€140.36
NATIONAL GUARD 229NSS-3 Automaattinen oven alaosa 1/4 x 36 tuuman ruostumatonta terästä | AC9NPK 3HRJ7 229NSS-336 "HopeaRuostumaton teräs19 / 32 "1 / 4 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräsMusta€120.91
NATIONAL GUARD 223NDKB-4 Automaattinen oven alaosa 7/16 x 48 tuuman alumiini | AC9NPT 3HRK5 223 NDKB-448 "Tumma pronssiTumma pronssi5 / 8 "7 / 16 "AlumiiniAlumiiniMusta€115.72
NATIONAL GUARD 223NA-4 Automaattinen oven alaosa 7/16 x 48 tuuman alumiini | AC9NPU 3HRK7 223NA-448 "Poista valintaeloksoitu5 / 8 "7 / 16 "AlumiiniAlumiiniMusta€102.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 223NDKB-3 automaattioven pohja 7/16 x 36 tuumaa alumiinia
€98.27 / yksikkö