NASHVILLE WIRE KSG4848 Langan katto 48 tuuman leveys 48 tuuman D | AD2WNP 3VH77

NASHVILLE WIRE KSG4848 lankaterassi 48 tuumaa leveys 48 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD2WNP Malli: KSG4848Ristiviite: 3VH77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€81.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganpäällinen
Kansi materiaaliMetalliverkko
Syvyys48 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliSinkitty lanka
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.89
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)121.41
Laivan leveys (cm)121.41
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
NASHVILLE WIRE KSG2448 Langan katto 48 tuuman leveys 24 tuuman D | AD2WNK 3VH73 KSG244824 "48 "€32.06
NASHVILLE WIRE KSG2472 Langan katto 72 tuuman leveys 24 tuuman D | AD2WNL 3VH74 KSG247224 "72 "€49.25
Tarjouspyyntö
NASHVILLE WIRE KSG3648 Langan katto 48 tuuman leveys 36 tuuman D | AD2WNM 3VH75 KSG364836 "48 "€43.56
NASHVILLE WIRE KSG3672 Langan katto 72 tuuman leveys 36 tuuman D | AD2WNN 3VH76 KSG367236 "72 "€95.92
Tarjouspyyntö
NASHVILLE WIRE KSG4872 Langan katto 72 tuuman leveys 48 tuuman D | AD2WNQ 3VH78 KSG487248 "72 "€92.39
NASHVILLE WIRE KSG2460 Lankaverhoilu 60 tuuman leveys 24 tuumaa D | AD9XMM 4VP72 KSG246024 "60 "€50.16
NASHVILLE WIRE KSG3660 Lankaverhoilu 60 tuuman leveys 36 tuuman D | AD9XMN 4VP73 KSG366036 "60 "€54.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHVILLE WIRE KSG4848 lankaterassi 48 tuumaa leveys 48 tuumaa D
€81.97 / yksikkö