NASHVILLE WIRE D3646AA3A2 kuormalavatelineen vaijeri harmaa 2900 Lb. | AD6VNR 4AYN7

NASHVILLE WIRE D3646AA3A2 Lavahyllyn vaijerilaudoitus harmaa 2900 Lb.

Varastossa
Tuote: AD6VNR Malli: D3646AA3A2Ristiviite: 4AYN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€68.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavatelineen vaijeri
VäriHarmaa
Kansi materiaaliMetalliverkko
Syvyys36 "
Kantavuus2900 lb
Materiaali5 Gauge -lanka 14 Gauge-kanavalla
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)94.49
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKantavuusMateriaaliLeveysHinta
NASHVILLE WIRE D3646AA3B1P kuormalavatelineen vaijerilevy 36 tuumaa D | AA6LJU 14F906 D3646AA3B1PEsi sinkitty36 "2700 lb6 Gauge -lanka 16 Gauge-kanavalla46 "€82.58
NASHVILLE WIRE D3652AA3B1P kuormalavatelineen vaijerilevy 52 tuuman leveys | AA6LJV 14F907 D3652AA3B1PEsi sinkitty36 "2700 lb6 Gauge -lanka 16 Gauge-kanavalla52 "€88.65
NASHVILLE WIRE D3658AA3B1P kuormalavatelineen vaijeri 2700 Lb. | AA6LJW 14F908 D3658AA3B1PEsi sinkitty36 "2700 lb6 Gauge -lanka 16 Gauge-kanavalla58 "€94.17
NASHVILLE WIRE D4246AA3A1P kuormalavatelineen vaijeri 42 tuuman D | AA6LJX 14F909 D4246AA3A1PEsi sinkitty42 "2500 lb6 Gauge -lanka 16 Gauge-kanavalla46 "€87.23
NASHVILLE WIRE D4252AA3A1P kuormalavatelineiden vaippa, esisinkitty | AA6LJY 14F910 D4252AA3A1PEsi sinkitty42 "2700 lb6 Gauge -lanka 14 Gauge-kanavalla52 "€99.34
NASHVILLE WIRE D4258AA3A1P kuormalavatelineen vaijeri 2750 Lb. | AA6LJZ 14F911 D4258AA3A1PEsi sinkitty42 "2750 lb6 Gauge -lanka 14 Gauge-kanavalla58 "€100.01
NASHVILLE WIRE D4846AB3A1P kuormalavatelineen vaijeri 2500 lb | AA6LKA 14F912 D4846AB3A1PEsi sinkitty48 "2500 lb6 Gauge -lanka 13 Gauge-kanavalla46 "€106.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHVILLE WIRE D3646AA3A2 Lavahyllyn vaijerilaudoitus harmaa 2900 Lb.
€68.75 / yksikkö