Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NASHUA 322 kalvoteippi vuorilla 72mm x 46m hopea | AE7QPL 6A063

NASHUA 322 kalvoteippi vuorauksella 72mm x 46m hopea

Varastossa
Tuote: AE7QPL Malli: 322Ristiviite: 6A063

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoteippi vuorilla
Tartunnan lujuus130 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi
VäriHopea
Pituus46m
MateriaaliAlumiini
Suorituskyky Temp.40 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus15 paunaa / tuumaa
Paksuus5 milj.
Leveys72mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7607205000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NASHUA 617021 kalvoteippi vuorauksella 2-1/2 tuumaa x 50 jaardia | AA7AGR 15R466 61702150 yd.2.5 "€25.50
NASHUA 322 kalvoteippi vuorilla 48mm x 46m hopea | AC3TPL 2W500 32246m48mm€20.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHUA 322 kalvoteippi vuorauksella 72mm x 46m hopea
€32.12 / yksikkö