MUSTEE 63cm MOP-pesuallasarja 24 tuuman pituus 24 tuuman leveys 10 tuuman korkeus | AA3RXA 11U264

MUSTEE 63cm Moppipesuallassarja 24 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys 10 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA3RXA Malli: 63cmRistiviite: 11U264

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€530.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin pesuallas
Takaisin SplashEi
Rungon materiaaliDurastone (R)
Kulhon syvyys10 "
Kulhon koko24 "x 24"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko3"
Kokonaiskorkeus10 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys24 "
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.63
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Mustee 63cm moppiallassarja on putkisto, joka on ihanteellinen jäteveden ja puhdistusaineiden tehokkaaseen hävittämiseen vahtimestari- ja huoltotehtävissä. Tämä pesuallassarja on varustettu syvällä altaalla, hanalla ja viemärillä, mikä helpottaa moppikauhan täyttöä ja puhdistusvälineiden huuhtelua. Sitä käytetään ravintoloissa, sairaaloissa, kouluissa ja muissa tiloissa, joissa puhtaus ja hygienia ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Ominaisuudet:

  • Tässä Mustee 63CM:n moppitiskiallassarjassa on messinkimateriaalista valmistettu hana, joka varmistaa vankan ja korroosionkestävän rakenteen.
  • Se sisältää tyhjennystiivisteen, letkun ja pidikkeen, mopin ripustimen, moppipalvelun kaksikahvaisen hanan ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun siivilä, jotka tarjoavat kattavan ja kätevän ratkaisun moppialtaan tarpeisiisi.
  • Hana voidaan kiinnittää seinään, mikä tarjoaa tilaa säästävän ja helposti saatavilla olevan vedensäädön.
  • Siinä on kulmikas suora muoto, joka takaa tehokkaan veden virtauksen haluttuun suuntaan.
  • Pesuallas on suunniteltu asennettavaksi lattialle, mikä varmistaa vakauden ja helpon asennuksen.
  • Sen virtausnopeus on 5.4 gallonaa minuutissa (gpm), mikä varmistaa tehokkaan vedensyötön erilaisiin puhdistustehtäviin.
  • Hana on suunniteltu keskitetysti asennettavaksi, mikä tekee siitä helpon asentaa ja huoltaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka minun pitäisi puhdistaa Allegro 2000-S PureFlo -hengityskypärä säilyttääkseni sen tehokkuuden ja selkeyden?

A. Säilytä sen suorituskyky ja selkeys säännöllisen suojan huollon avulla. Käytä hellävaraista saippuaa tai valtuutettua puhdistusliuosta lian ja roskien poistamiseen. Huuhtele sen jälkeen makealla vedellä ja kuivaa huolellisesti pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla naarmuuntumisen välttämiseksi.

K. Mikä on pesualtaan materiaali?

V. Tämä pesuallas on valmistettu SMC-lasikuidusta sen kestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.

K. Millainen viimeistely tässä pesualtaassa on?

V. Pesualtaassa on marmoroitu pinta, joka parantaa ulkonäköä.

K. Minkä tyyppiset hanan kahvat siinä on?

V. Siinä on vipukahvat helppoa ja tarkkaa veden hallintaa varten.

K. Onko hanassa erillinen kuuman ja kylmän veden säätö?

V. Tässä hanassa on kaksi kahvaa, joiden avulla voit ohjata kuumaa ja kylmää vettä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUSTEE 63cm Moppipesuallassarja 24 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys 10 tuumaa korkeus
€530.37 / yksikkö