MUSTEE 27 W: n lämpömuovautuva pyykkiputki, 24 tuumaa | AD6UNM 4ARZ4

MUSTEE 27 W:n termoplastinen pesuallas, pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6UNM Malli: 27WRistiviite: 4ARZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€285.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyykinpesuallas
Takaisin SplashEi
Kulhon syvyys14.375 "
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko20 "x 20"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1.5 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Materiaalikestomuovi
AsennustyyppiSeinä
Kulhojen määrä2
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys40 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.15
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)102.11
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUSTEE 27 W:n termoplastinen pesuallas, pituus 24 tuumaa
€285.43 / yksikkö