Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MULTIFAN VFSA-10S Temperatur Var Spd Control 10 A 120/240 V | AA9HXK 1DGZ6

MULTIFAN VFSA-10S Temperatur Var Spd Control 10 A 120/240 V

Varastossa
Tuote: AA9HXK Malli: VFSA-10SRistiviite: 1DGZ6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€622.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden ja lämpötilan säätö
Syvyys3"
Korkeus4.5 "
Maks. Vahvistimet10
Levyn väriValkoinen
Vaihda väriäMusta
TyyppiMuuttuja
Jännite120/240
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2105
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9032896040
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MULTIFAN VFSA-10S Temperatur Var Spd Control 10 A 120/240 V
€622.30 / yksikkö