Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 586-360 putki 1 1/4 x 36 tuuman kierteinen musta | AE4ZJF ​​5P774 / 586-360GR

MUELLER INDUSTRIES 586-360 putki 1 1/4 x 36 tuuman kierteinen musta

Varastossa
Tuote: AE4ZJF Malli: 586-360Ristiviite: 5P774 / 586-360GR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Sisällä Dia.1.375 "
Pituus36 "
Max. Paine150 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.1-21 / 32 "
Putken koko1.25 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)92.2
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7306305055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
MUELLER INDUSTRIES 583-180 putki 1/2 x 18 tuuman kierteinen musta | AE4ZHF 5P747 / 583-180GR 583-18039 / 64 "18 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€9.77
MUELLER INDUSTRIES 583-240 putki 1/2 x 24 tuuman kierteinen musta | AE4ZHG 5P748 / 583-240GR 583-24039 / 64 "24 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€12.63
MUELLER INDUSTRIES 583-300 putki 1/2 x 30 tuuman kierteitetty musta | AE4ZHH 5P749 / 583-300GR 583-30039 / 64 "30 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€14.35
MUELLER INDUSTRIES 583-360 putki 1/2 x 36 tuuman kierteitetty musta | AE4ZHJ 5P750 / 583-360GR 583-36039 / 64 "36 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€18.32
MUELLER INDUSTRIES 583-480 putki 1/2 x 48 tuuman kierteinen musta | AE4ZHK 5P751 / 583-480GR 583-48039 / 64 "48 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€23.22
MUELLER INDUSTRIES 583-600 putki 1/2 x 60 tuuman kierteitetty musta | AE4ZHL 5P752 / 583-600GR 583-60039 / 64 "60 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€27.52
MUELLER INDUSTRIES 583-720 putki 1/2 x 72 tuuman kierteinen musta | AE4ZHM 5P753 / 583-720GR 583-72039 / 64 "72 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€31.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 586-360 putki 1 1/4 x 36 tuuman kierteinen musta
€44.34 / yksikkö