Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 5044121 Hex upotettu päätulppa magneettinen 1/2 tuumaa | AD6WWG 4CCF5

MUELLER INDUSTRIES 5044121 Hex upotettu päätulppa magneettinen 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WWG Malli: 5044121Ristiviite: 4CCF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex upotettu päätulppa, magneettinen
Rungon materiaaliTeräs
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko3 / 8 "
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 5016031 Hex upotettu päätulppa magneettinen 1/8 tuumaa | AD6WWD 4CCF2 50160313 / 16 "1 / 8 "€9.06
MUELLER INDUSTRIES 5034011 Hex upotettu päätulppa magneettinen 3/8 tuumaa | AD6WWF 4CCF4 50340115 / 16 "3 / 8 "€3.53
MUELLER INDUSTRIES 5054121 upotettu kuusiokoloruuvi, magneettinen 3/4 tuumaa | AD6WWH 4CCF6 50541219 / 16 "3 / 4 "€6.96
MUELLER INDUSTRIES 5064041 Hex upotettu pääntulppa magneettinen 1 tuuma | AD6WWJ 4CCF7 50640415 / 8 "1"€9.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 5044121 Hex upotettu päätulppa magneettinen 1/2 tuumaa
€6.39 / yksikkö