Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 4026011 Neliönpäätulppa magneettinen 1/4 tuumaa | AD6WVR 4CCD9

MUELLER INDUSTRIES 4026011 Neliönpäätulppa magneettinen 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WVR Malli: 4026011Ristiviite: 4CCD9
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
€6.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa, magneettinen
Rungon materiaaliTeräs
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 4016011 Neliönpäätulppa magneettinen 1/8 tuuman Npt | AD6WVQ 4CCD8 4016011Teräs1 / 8 "€7.06
MUELLER INDUSTRIES 4034031 Neliönpäätulppa magneettinen 3/8 tuuman Npt | AD6WVT 4CCE1 4034031Teräs3 / 8 "€4.07
MUELLER INDUSTRIES 4044041 Neliönpäätulppa magneettinen 1/2 tuumaa | AD6WVU 4CCE2 4044041Teräs1 / 2 "€4.44
MUELLER INDUSTRIES 4054121 Neliönpäätulppa magneettinen 3/4 tuumaa | AD6WVV 4CCE3 4054121Teräs3 / 4 "€5.91
MUELLER INDUSTRIES 4064021 Neliönpäätulppa, magneettinen, 1 tuuma Npt | AD6WVW 4CCE4 4064021Takorauta1"€16.97
MUELLER INDUSTRIES 4074041 Neliönpäätulppa magneettinen 1-1 / 4 tuuman Npt | AD6WVX 4CCE5 4074041Valurauta1.25 "€26.25
MUELLER INDUSTRIES 4084011 Magneettitulppa 1 1/2 tuumaa 1.37 tuumaa L Valurauta | AD6WVY 4CCE6 4084011Valurauta1.5 "€43.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 4026011 Neliönpäätulppa magneettinen 1/4 tuumaa
€6.13 / yksikkö