Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKW6-naarasadapteri 6 tuuman Fnpt x Hub Pvc | AB4AMM

MUELLER INDUSTRIES 1WKW6 naarasadapteri 6 tuuman Fnpt x napa Pvc

Varastossa
Tuote: AB4AMM Malli: 1WKW6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiFNPT x napa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko6"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7515
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WJY2 naarasadapteri 1-1/2 tuumaa Fnpt x napa PVC | AB4AGE 1WJY21.5 "€2.69
MUELLER INDUSTRIES 1WJY4 naarasadapteri 2 tuuman Fnpt x Hub Pvc | AB4AGG 1WJY42"€4.28
MUELLER INDUSTRIES 1WJY6-naarasadapteri 3 tuuman Fnpt x Hub Pvc | AB4AGJ 1WJY63"€12.51
MUELLER INDUSTRIES 06396 Naarasadapteri 4 tuuman Fnpt x Hub Pvc | AE6EQR 5REC0 063964"€15.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKW6 naarasadapteri 6 tuuman Fnpt x napa Pvc
€54.81 / yksikkö