Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKU4 urosliitinadapteri 2 tuuman Mnpt x liitin Pvc | AB4ALV

MUELLER INDUSTRIES 1WKU4 uros sovitin 2 tuuman Mnpt x liitin Pvc

Varastossa
Tuote: AB4ALV Malli: 1WKU4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiMNPT x liitin
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKG4 urosadapteri PVC 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa | AB4AJF 1 vk 4Napa x MNPT1-1/2" x 1-1/4"€4.02
MUELLER INDUSTRIES 1WKG5 urosadapteri 1-1 / 2 tuuman napa x Mnpt Pvc | AB4AJG 1 vk 5Napa x MNPT1.5 "€2.57
MUELLER INDUSTRIES 1WKG6 urosadapteri PVC 2 tuumaa 140 astetta F | AB4AJH 1 vk 6Napa x MNPT2"€3.49
MUELLER INDUSTRIES 1WKG7 urosadapteri PVC 3 tuumaa 140 astetta F | AB4AJJ 1 vk 7Napa x MNPT3"€10.80
MUELLER INDUSTRIES 1WKG8 urosadapteri PVC 4 tuumaa 140 astetta F | AB4AJK 1 vk 8Napa x MNPT4"€18.69
MUELLER INDUSTRIES 1WKG9 urossovitin 1-1/4 tuuman napa x Mnpt PVC | AB4AJL 1 vk 9Napa x MNPT1.25 "€6.56
MUELLER INDUSTRIES 1WKU5 urosliitinadapteri 1.5 tuuman Mnpt x liitin Pvc | AB4ALW 1 WKU5MNPT x liitin1.5 "€5.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKU4 uros sovitin 2 tuuman Mnpt x liitin Pvc
€10.41 / yksikkö