Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKL1 Kyynärpää 60 asteen PVC 4 tuumaa 140 astetta F | AB4AKR

MUELLER INDUSTRIES 1WKL1 Kyynärpää 60 asteen PVC 4 tuumaa 140 asteen F

Varastossa
Tuote: AB4AKR Malli: 1WKL1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 60 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKD8 kyynärpää 60 asteen 1-1 / 2 tuuman napa Pvc | AB4AHP 1WKD81.5 "€6.06
MUELLER INDUSTRIES 1WKE1 kyynärpää 60 asteen PVC 2 tuumaa 140 astetta F | AB4AHQ 1 viikko12"€8.09
MUELLER INDUSTRIES 1WKE3 kyynärpää 60 asteen PVC 3 tuumaa 140 astetta F | AB4AHR 1 viikko33"€24.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKL1 Kyynärpää 60 asteen PVC 4 tuumaa 140 asteen F
€34.68 / yksikkö