Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WJT8 Wye 1-1/2 tuuman napa PVC | AB4AEP

MUELLER INDUSTRIES 1WJT8 Wye 1-1/2 tuuman napa Pvc

Varastossa
Tuote: AB4AEP Malli: 1WJT8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€8.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.5 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WJU1 Wye 2 tuuman keskitin Pvc AB4AER 1WJU12"€9.24
MUELLER INDUSTRIES 1WJU3 Wye 3 tuuman napa PVC | AB4AEU 1WJU33"€24.33
MUELLER INDUSTRIES 1WJU5 Wye 4 tuuman napa PVC | AB4AEW 1WJU54"€39.31
MUELLER INDUSTRIES 1WKW2 Wye Pvc 6 tuumaa 1500 Psi 140 astetta F | AB4AMH 1WKW26"€119.99
MUELLER INDUSTRIES 06137 Pienennä Wye 6 x 6 x 4 tuuman keskitin Pvc | AC9JFM 3GUT8 061376 "x 6" x 4 "€91.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJT8 Wye 1-1/2 tuuman napa Pvc
€8.93 / yksikkö