Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 05845 Double Reducing Wye 4 x 4 x 2 x 2 tuuman napa PVC | AE6EQZ 5REC7

MUELLER INDUSTRIES 05845 Kaksinkertainen pienentävä Wye 4 x 4 x 2 x 2 tuuman napa Pvc

Varastossa
Tuote: AE6EQZ Malli: 05845Ristiviite: 5REC7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen pelkistävä Wye
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenNSF: n kansainvälinen listaus
Yhteyden tyyppiNapa
Pituus5.25 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4 "x 4" x 2 "x 2"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 05843 Wye 3 x 1-1 / 2 PVC | AE6EQX 5REC5 058434"3 "x 3" x 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"€37.24
MUELLER INDUSTRIES 05844 Double Reducing Wye 3 x 3 x 2 x 2 tuuman napa PVC | AE6EQY 5REC6 058444"3 "x 3" x 2 "x 2"€34.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 05845 Kaksinkertainen pienentävä Wye 4 x 4 x 2 x 2 tuuman napa Pvc
€54.47 / yksikkö