Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 02796 Sanitary T-paita, jossa sivuaukko 3 tuumaa x 2 tuumaa napa | AC9JEX 3GUR2

MUELLER INDUSTRIES 02796 Saniteettitee, jossa sivutulo 3 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9JEX Malli: 02796Ristiviite: 3GUR2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveyspaita oikeanpuoleisella sisääntulolla
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa x napa x napa
Putken koko3 "x 3" x 3 "x 2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 02796 Saniteettitee, jossa sivutulo 3 x 2 tuumaa
€44.10 / yksikkö