Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MTK 6410/C3 kuulalaakeri, reikä 50 mm, ulkohalkaisija 130 mm, 31 mm koko | CT3XLF 42YE05

MTK 6410/C3 kuulalaakeri, reikä 50 mm, ulkohalkaisija 130 mm, koko 31 mm

Varastossa
Tuote: CT3XLF Malli: 6410/C3Ristiviite: 42YE05

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€182.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MTK 16005/C3 kuulalaakeri, reikä 25 mm, ulkohalkaisija 47 mm, leveys 8 mm | CT3XLD 42XY91 16005 / C3€28.69
MTK 62208 2RS/C3 Kuulalaakeri, 40 mm reikä, 80 mm ulkohalkaisija, 23 mm Koko | CT3XLE 42YD74 62208 2RS / C3€99.92
MTK 6410 2RS/C3 kuulalaakeri, reikä 50 mm, ulkohalkaisija 130 mm, 31 mm koko | CT3XLG 42YE03 6410 2RS / C3€385.76
MTK 6213 C3 kuulalaakeri, 65 mm reikä, 120 mmOD, 23 mm Koko | CT3XLH 42YD56 6213 C3€82.50
MTK 2207 2RS/C3 Itsesuuntautuva kuulalaakeri, 35 mm reikä | CT3XLJ 42XZ22 2207 2RS / C3€126.45
MTK 62200 2RS Kuulalaakeri, 10 mm reikä, 30 mm ulkohalkaisija, 14 mm Koko | CT3XLK 42YD68 62200 2RS€28.49
MTK 6319/C3 kuulalaakeri, reikä 95 mm, ulkohalkaisija 200 mm, 45 mm koko | CT3XLL 42YD93 6319 / C3€439.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MTK 6410/C3 kuulalaakeri, reikä 50 mm, ulkohalkaisija 130 mm, koko 31 mm
€182.75 / yksikkö