MSA SFP675009 Pelastusnapan lasikuitu keltainen | AD2GLL 3PDP3

MSA SFP675009 Pelastuspylväs lasikuitu keltainen

Tuote: AD2GLL Malli: SFP675009Ristiviite: 3PDP3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€413.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastustanko
VäriKeltainen
PituusSäädettävä 72 - 144 "
MateriaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3985
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)205.23
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA SFP675009 Pelastuspylväs lasikuitu keltainen
€413.77 / yksikkö