Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 816654 kypärän ripustusräikkä | AG4XMQ 35GJ75

MSA 816654 Hard Hat jousitusräikkä

Varastossa
Tuote: AG4XMQ Malli: 816654Ristiviite: 35GJ75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova hattu
Sopii hatun kokoon6-1/2 to 7-5/8
MateriaaliMuovi / Nailon
Jousituspisteiden lukumäärä4
Koko6 1 / 2 - 7 5 / 8
jousitusRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6507000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii hatun kokoonKokojousitusHinta
MSA 10061127 Hard Hat Suspension Topgard 4 pistettä 1 kosketus | AA2CRR 10D939 100611276-1 / 2-86 1 / 2 - 8Yhden kosketuksen Pinlock€20.76
MSA 492566 Hard Hat Suspension V-gard L 4 pisteen lukitus | AA2DTJ 10E658 4925667 - 8-1 / 27 - 8 1/2Pinlock€28.17
MSA 816645 Hard Hat -suspensio 4pt. Swing-rachet | AA8YUY 1AVR7 8166456-1 / 2-86 1 / 2 - 8Swing-Rachet€44.73
MSA 10061123 Hard Hat -suspensio V-gard 4pt. 1 kosketus | AA8YVC 1AVT4 100611236-1 / 2-86 1 / 2 - 8Yhden kosketuksen Pinlock€21.03
MSA 10087218 Hard Hat -suspensio V-gard 4pt. Pinlock | AD8PUL 4LN50 100872186-1 / 2-86 1 / 2 - 8Pinlock€20.62
MSA 467386 Hard Hat Suspension V-gard 4-pistetappi | AF7PNG 22EY97 4673866 - 7-1 / 86 - 7 1/8Pinlock€28.91
MSA 454231 kova hattujousitus mallille 460389 | AG4XMH 35GJ68 4542316-1 / 2-8NAPinlock€28.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 816654 Hard Hat jousitusräikkä
€53.55 / yksikkö