Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 73839 Putkiimurit Polttimo 6 tuumaa L | AG4VKT 34WK11

MSA 73839 Tube Aspiraattorin polttimo 6 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AG4VKT Malli: 73839Ristiviite: 34WK11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken aspiraattorin polttimo
Korkeus10 "
Pituus6"
VirtalähdeEi
TilailmaisimenEi
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9027905810

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 73839 Tube Aspiraattorin polttimo 6 tuumaa L
€31.41 / yksikkö