Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 697290 Aurinkosuoja valkoinen V-gard-korkki | AB2JWE 1MDV7

MSA 697290 Sun Shield White V-gard Cap

Varastossa
Tuote: AB2JWE Malli: 697290Ristiviite: 1MDV7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSun Shade
VäriHarmaa / valkoinen
JäähdytysmenetelmäTarjoaa sävyn
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MSA 697410 Aurinkosuoja nailonvalkoinen V-gard kova hattu | AE4GDB 5KAX8 697410Savu€52.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 697290 Sun Shield White V-gard Cap
€55.94 / yksikkö