Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 506308 Karabiiniteräs 8-3 / 4 tuuman pituus Automaattinen lukitus | AD2YLN 3WNL9

MSA 506308 Karabiini Teräs 8-3/4 tuuman pituus Automaattinen lukitus

Varastossa
Tuote: AD2YLN Malli: 506308Ristiviite: 3WNL9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarabiner
VäriHopea
Pituus8.75 "
Lukon tyyppiAutomaattilukitus
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Portin avaaminen (2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
MSA 10089205 Karabiiniteräs 4-3 / 16 tuuman pituus Automaattinen lukitus | AB7TCR 23Z854 10089205Paljas alumiini4.187 "Teräs€68.99
MSA 10089207 Karabiiniteräs 4-9 / 10 tuuman pituus Automaattinen lukitus | AB7TCT 23Z855 10089207Paljas alumiini4 9 / 10 "Teräs€69.65
MSA 10089209 Karabiiniteräs 9-1 / 2 tuuman pituus Automaattinen lukitus | AB7TCU 23Z856 10089209Paljas alumiini9.5 "Teräs€119.79
MSA SRCA883 Alumiinirengas 4-9 / 10 tuuman automaattinen lukitus | AB7TCV 23Z857 SRCA883Paljas alumiini4 9 / 10 "Alumiini€95.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 506308 Karabiini Teräs 8-3/4 tuuman pituus Automaattinen lukitus
€88.27 / yksikkö