Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 488398 Kova hattu, harmaa violetti | AG9THU 22EY89

MSA 488398 Hard Hat Front Lim Purple

Varastossa
Tuote: AG9THU Malli: 488398Ristiviite: 22EY89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaC, E
ANSI-tyyppi1
VäriVioletti
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaalipolyeteeni
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Pinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päänsuojan tuuletus: Ei
    • CSA-tyyppi: 1
    • CSA-luokka: E

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijousitusLisälaitepaikatANSI-luokkatuuletusVäriSopii hatun kokoongrafiikkaShell-materiaaliHinta
MSA 815565 Kypärän edessä oleva reuna ura 4 pisteen räikkä kalkkivihreä | AA2CRT 10D940 8155654 pt RäikkäKylläEEilime Green6-1 / 2-8Ei eristettypolyeteeni€35.16
MSA 466356 kypärän edessä oleva reuna, jossa on 4 pisteen lukitus keltainen | AA2DTH 10E656 4663564 pt PinlockKylläEEiKeltainen6 - 7-1 / 8Ei eristettypolyeteeni€24.69
MSA 10034022 Kypärän edessä oleva reuna, jossa on 4-pisteinen räikkä | AA2DTK 10E659 100340224 pt RäikkäKylläCKylläpunainen6-1 / 2-8Ei eristettypolyeteeni€39.38
MSA 10034023 Kypärän edessä oleva reuna, jossa on 4 pisteen räikkä vihreä AA2DTL 10E660 100340234 pt RäikkäKylläCKylläVihreä6-1 / 2-8Ei eristettypolyeteeni€39.38
MSA 10074820 Kypärän edessä oleva reuna, uritettu 6 pisteen räikkä Hi-viz Keltainen / vihreä | AA2DTM 10E661 100748206 pt RäikkäKylläCKylläHyvin näkyvä keltainen6-1 / 2-8Ei eristettypolyeteeni€46.12
MSA 10061512 Kypärän edessä oleva reuna ura 4 pisteen räikkä Hi-viz keltainen ja vihreä AA8YUZ 1AVR8 100615124 pt RäikkäKylläEEiHyvin näkyvä keltainen / vihreä6-1 / 2-8Ei eristettypolyeteeni€35.16
MSA 475364 Kypäränreuna, jossa on 4-pisteinen räikkä harmaa | AB2JWC 1MDV5 4753644 pt RäikkäKylläEEiHarmaa6-1 / 2-8Ei eristettypolyeteeni€35.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 488398 Hard Hat Front Lim Purple
€21.24 / yksikkö