Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 482002 kova korkki hitsaustapilla | AE4GCT 5KAX0

MSA 482002 Kova suojus hitsauskorvakkeilla

Varastossa
Tuote: AE4GCT Malli: 482002Ristiviite: 5KAX0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova korkki hitsaajan korvakkeilla
LisälaitepaikatEi
ANSI-luokkaG
ANSI-tyyppi1
VäriLuonnonruskea
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaalifenoliset
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Räikkä
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 482002 Kova suojus hitsauskorvakkeilla
€263.39 / yksikkö