Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 454621 Bump Cap vihreä fenolinen | AG4XML 35GJ71

MSA 454621 Bump Cap vihreä fenoli

Varastossa
Tuote: AG4XML Malli: 454621Ristiviite: 35GJ71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBump Cap
VäriVihreä
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
Yleinen tyyliEdessä reunat
Shell-materiaalifenoliset
TyyliEdessä reunat
jousitusPinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6506106075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriShell-materiaalijousitusHinta
MSA 10057443 Puskurin korkki keltainen polyeteeni | AG4XMF 35GJ65 10057443Keltainenpolyeteeni4 pt Pinlock€19.75
MSA 454620 Suojus Punainen Fenolinen | AG4XMK 35GJ70 454620punainenfenoliset4 pt Räikkä€237.13
MSA 454623 Bump Cap Sininen fenoli | AG4XMM 35GJ72 454623sininenfenoliset4 pt Räikkä€237.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 454621 Bump Cap vihreä fenoli
€237.13 / yksikkö