Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 11354 Näytteenottolinja synteettistä kumia, 1/4 tuumaa x 5 jalkaa AD8PYR 4LR06

MSA 11354 Näytteenottolinja synteettinen kumi 1/4 tuumaa x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8PYR Malli: 11354Ristiviite: 4LR06

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminäytteenottolinja
Halkaisija1 / 4 "
Pituus5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 11354 Näytteenottolinja synteettinen kumi 1/4 tuumaa x 5 jalkaa
€97.44 / yksikkö