Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10156374 Hard Hat Full Lim Hot Pink Pinlock | AH8UER 38ZM05

MSA 10156374 Kypärä Full Lim Hot Pinlock Pinlock

Varastossa
Tuote: AH8UER Malli: 10156374Ristiviite: 38ZM05

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatEi
ANSI-luokkaC, E
ANSI-tyyppi1
VäriKuuma pinkki
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaaliHDPE
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliTäysi reunus
jousitus4 pt Pinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)15.54
Laivan pituus (cm)30.78
Laivan leveys (cm)26.37
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päänsuojan tuuletus: Ei
    • CSA-tyyppi: 1
    • CSA-luokka: E

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijousitusLisälaitepaikatANSI-luokkaVäriSopii hatun kokoongrafiikkaShell-materiaaliKokoHinta
MSA 10071157 Kypärä täynnä meitä lipputähdet / raidat | AA8YVA 1AVT1 100711574 pt RäikkäEiEPunainen / valkoinen / sininen6-1 / 2-8Freedom-sarjan (TM) Yhdysvaltain lippu tähdillä ja raidoillapolyeteeni6 1 / 2 - 8€84.91
MSA 10071159 Kypärä täynnä lippua 2 kotkalla | AA8YVB 1AVT2 100711594 pt RäikkäEiEPunainen / valkoinen / sininen / kulta6-1 / 2-8Freedom Series (TM) American Flag with 2 Eaglespolyeteeni6 1 / 2 - 8€84.91
MSA 475367 kypärä, harmaa | AB2JWD 1MDV6 4753674 pt RäikkäKylläEHarmaa6-1 / 2-8Ei eristettypolyeteeni6 1 / 2 - 8€46.54
MSA 496075 Kypärä, harmaa, oranssi | AB6UBK 22EY76 496075RäikkäKylläEOranssi6-1 / 2-8-polyeteeniOne Size€46.54
MSA 815570 Kypärä, harmaa, limenvihreä | AB6UBL 22EY78 815570RäikkäKylläElime Green6-1 / 2-8-polyeteeniOne Size€46.54
MSA 454735 kova hattu, täynnä rei'itetty pinlock-vihreä | AD2MUA 3RRL2 454735PinlockKylläEVihreä6-1 / 2-8Ei eristettypolyeteeniOne Size€33.67
MSA 454734 Korkkihattu, täysreunainen, aukollinen Pinlock -oranssi | AD2MUB 3RRL3 454734PinlockKylläEOranssi6-1 / 2-8Ei eristettypolyeteeniOne Size€33.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10156374 Kypärä Full Lim Hot Pinlock Pinlock
€33.67 / yksikkö