Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10153984 Kaasunilmaisimen rikkivety | AF6XYF 20PG63

MSA 10153984 Kaasuilmaisin rikkivety

Varastossa
Tuote: AF6XYF Malli: 10153984Ristiviite: 20PG63

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€941.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGas Detector
Kemiallinen kaavaH2S
TunnistaaRikkivety
päätöslauselma1 ppm
Anturialue0 - 200 ppm
Temp. alue-40 - 140 astetta F, -40 - +60 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9027102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaapäätöslauselmaAnturialueHinta
MSA 10153985 Kaasunilmaisimen rikkidioksidi | AF6XYG 20PG64 10153985Rikkidioksidi, rikkivety0.1 ppm0 - 20 ppm€1,209.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10153984 Kaasuilmaisin rikkivety
€941.27 / yksikkö