Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10126657 Kiinnike 1 Pituus x 2 Leveys x 3 Korkeus Tuuma | AF7ZPD 23YE15

MSA 10126657 pidike 1 pituus x 2 leveys x 3 korkeus tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7ZPD Malli: 10126657Ristiviite: 23YE15

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikata
Syvyys1"
Halkaisija8"
Korkeus3"
Pituus1"
VirtalähdeEi
TilailmaisimenEi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9028100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10126657 pidike 1 pituus x 2 leveys x 3 korkeus tuumaa
€34.15 / yksikkö