Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10126437 Tarra 1-1 / 2 Pituus x 4 Leveys x 1-1 / 2 Korkeus Tuuma | AF7ZPC 23YE14

MSA 10126437 Tarra 1-1/2 pituus x 4 leveys x 1-1/2 korkeus tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7ZPC Malli: 10126437Ristiviite: 23YE14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
Syvyys1.5 "
Halkaisija16 "
Korkeus1.5 "
Pituus1.5 "
VirtalähdeEi
TilailmaisimenEi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9028100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusHinta
MSA 10126138 Tarra 4 Pituus x 4 Leveys x 4 Korkeus Tuuma | AF7ZPB 23YE13 101261384"4"4"€120.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10126437 Tarra 1-1/2 pituus x 4 leveys x 1-1/2 korkeus tuumaa
€54.43 / yksikkö