Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10121267 Kasvinsuojuskehys, ura, muovinen AA4PDN 12V758

MSA 10121267 Kasvosuojan kehys uritettu korkki muovisävyinen

Varastossa
Tuote: AA4PDN Malli: 10121267Ristiviite: 12V758

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuojakehys
VäriHarmaa
dielektrisetKyllä
MateriaaliMuovi
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliHinta
MSA 10115730 Kasvinsuojuskehys, ura, muovi, musta AA4PDK 12V755 10115730MustaKasvosuojakehysMuovi€27.84
MSA 10121266 Kasvinsuojuskehys, ura, muovi, musta AA4PDL 12V756 10121266MustaKasvosuojakehysMuovi€20.59
MSA 10115821 Kasvinsuojuskehyksen urakorkki, muovi Gry | AA4PDM 12V757 10115821HarmaaKasvosuojakehysMuovi€43.86
MSA 10121268 Faceshield -runko Yleinen kypärämuovi Muovi | AA4PDQ 12V760 10121268MustaKasvosuojakehysMuovi€28.27
MSA 10116552 Kasvinsuojuskehys dielektrinen harmaa | AF7PMC 22EY44 10116552HarmaaKasvosuojakehysMuovi€43.94
MSA 10155838 Jätteiden hallinta tuotenumerolle 10154604 | AH8UEJ 38ZL95 10155838MustaJätesäätimen vaihtoKumi€20.82
MSA 10154604 Kasvinsuojuskehys V-Gard-urahatulle AH8UEK 38ZL97 10154604MustaKasvosuojakehysMuovi€35.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10121267 Kasvosuojan kehys uritettu korkki muovisävyinen
€36.89 / yksikkö